{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy; chwyt walcowy | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki; Chwyt gładki | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny; wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 32 mm; 6 mm | |
| Średnica trzonka DS | 32 mm; 6 mm | |
| Średnica mocowania D1 | 6 mm | |
| Średnica zewnętrzna D | 32 mm | |
| Długość tulei mocującej L | 62,5 mm | |
| Platformy | Kształt cylindryczny | |
| Średnica cylindra D2 | 32 mm | |
| Profil mocujący | Kształt okrągły | |
| Dokładność ruchu obrotowego ≤ | 2 µm | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Tuleja mocująca | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 302177 6 | |
| EAN / GTIN | 4060576155098 | |
| Numer producenta | 0217940 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com |