Hydrauliczne uchwyty zaciskowe smukłe Master Chuck, SK 40 A = 80, ⌀ mocowania D1: 6mm

Nr art.: 302070 6
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
21 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym; chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia SKG04001795; ZYL00600175
Kształt uchwytu Stożki niesamohamowne DIN ISO 7388-1; Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 6 mm
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 40
Sposób mocowania Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Średnica trzonka DS 6 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Master Chuck
do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Złącze po stronie maszyny SK 40
Min. średnica mocowania D1 6 mm
Maks. średnica mocowania D1 6 mm
Długość wysięgu A 80 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 27 mm
Maks. prędkość obrotowa 25 000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego 3 µm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25 000 obr./min-1
Strategia skrawania HPC; HSC
Konstrukcja Wersja smukła
Ze śrubą do regulacji długości tak
Nastawa V 10 mm
Sprawdziany do gwintu UNF G; M M16
Średnica zewnętrzna 2, po stronie narzędzia D2 21 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu hydrauliczne uchwyty zaciskowe
Długość całkowita L 148,4 mm
Norma DIN 69882-8; ISO 7388-1
Platformy ADB
Z gwintem tak
z otworem na nośniki danych RFID tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Materiał stal
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 302070 6
EAN / GTIN 4067263265108
Numer producenta 302070 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Smukła konstrukcja (kontur 4,5°, identyczny z konturem kurczliwym wg DIN 69882-8).
  • Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.
  • Osiowa regulacja długości, zakres regulacji 10 mm.
  • Możliwość zastosowania tulei redukcyjnych.
  • Odporność na temperaturę do 120°C przez 4 godziny.
  • Do 10x więcej operacji mocowania w porównaniu ze standardowymi oprawkami hydraulicznymi.
  • Bardzo niski moment dokręcania śruby mocującej – łatwa obsługa.
  • Nowy, opatentowany system zaciskania hydraulicznego – niezawodny i trwały ruch obrotowy na poziomie premium.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do obróbki narzędzi i form. Tam, gdzie wymagany jest zredukowany obrys. Do wiercenia, rozwiercania i frezowania. Do mocowania narzędzi z chwytem o tolerancji h6.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600 – 308806, klucze do sworzni dociągających AB nr 308820 – 308835, tulejki redukcyjne nr 302135 – 302187.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Hydrauliczne uchwyty zaciskowe do mocowania narzędzi symetrycznych obrotowo.
  • Do użytku przemysłowego.
  • Uwzględnić minimalną długość odcinka zamocowania.
  • Stosując konstrukcje specjalne uwzględnić inne dane podane na rysunku.
  • Przestrzegać maksymalnej prędkości obrotowej i ew.
  • dostosować do indywidualnych warunków.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie stosować w obszarach o silnym zapyleniu, zawierających gazy palne, opary lub rozpuszczalniki.
  • Nie łączyć przedłużek.
  • Nie stosować do mocowania obrabianych przedmiotów.
  • Nie podgrzewać za pomocą urządzenia zaciskowego.