Oprawki hydrauliczne BASIC krótkie, smukłe, kształt ADB, SK 40, ⌀ mocowania D1: 8mm

Nr art.: 302045 8
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
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak, przy maks. 80 bar
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, rozproszone przez kołnierz i osiowo-koncentrycznie
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym; chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia SKG04001795; ZYL00800115
Kształt uchwytu Z centralnym i rozproszonym przekazywaniem środka chłodząco-smarowego; Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 8 mm
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 40
Sposób mocowania Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Średnica trzonka DS 8 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria BASIC
Oznaczenie producenta Hydrodehn-Spannfutter BASIC
do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Złącze po stronie maszyny SK 40
Min. średnica mocowania D1 8 mm
Maks. średnica mocowania D1 8 mm
Długość wysięgu A 80,5 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 49,5 mm
Dokładność ruchu obrotowego 3 µm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 20 000 obr./min-1
Strategia skrawania HSC; obróbka wykańczająca
Konstrukcja Wersja smukła; krótkie
Ze śrubą do regulacji długości tak
Nastawa V 10 mm
Sprawdziany do gwintu UNF G; M M6
Maks. ciśnienie chłodziwa 80 bar
Średnica zewnętrzna 2, po stronie narzędzia D2 28 mm
Długość użytkowa LN 61,5 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu hydrauliczne uchwyty zaciskowe
Długość całkowita L 148,9 mm
Norma ISO 7388-1
Platformy ADB
Z gwintem tak
z otworem na nośniki danych RFID tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Masa 1,3 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 302045 8
EAN / GTIN 4045197146090
Numer producenta 302045 8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Ruch obrotowy ≤ 3 µm.
  • Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.
  • Możliwość przesuwu osiowego (zakres regulacji 10 mm).
  • Szeroki zakres zastosowania dzięki tulejkom pośrednim.
  • Ciśnienie chłodziwa do 80 bar.

Zastosowanie:

Do wiercenia, rozwiercania i frezowania wykańczającego.

W dostawie:

z kluczem 6-kątnym z uchwytem poprzecznym.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600 − 308806, klucze do mocowania AB nr 308810 – 308830, rozm. 12; 20; 32: tulejki redukcyjne nr 302135 − 302187.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Uchwyty HD do mocowania narzędzi symetrycznych obrotowo.
  • Do użytku przemysłowego.
  • Uwzględnić minimalną długość odcinka zamocowania.
  • Stosując konstrukcje specjalne uwzględnić inne dane podane na rysunku.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie stosować w obszarach o silnym zapyleniu, zawierających gazy palne, opary lub rozpuszczalniki.
  • Nie łączyć przedłużek.
  • Nie stosować do mocowania obrabianych przedmiotów.
  • Nie podgrzewać za pomocą urządzenia zaciskowego.