Oprawki hydrauliczne BASIC krótkie, smukłe, kształt ADB, SK 40, ⌀ mocowania D1: 8mm

Nr art.: 302043 8
Rabat
1 607,26 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne
tak, przy maks. 80 bar
Wlot płynu chłodząco-smarowego
doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, rozproszone przez kołnierz i osiowo-koncentrycznie
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz
Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1
Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2
chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
SKG04001795; ZYL00800115
Kształt uchwytu
Stożki niesamohamowne DIN ISO 7388-1; Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu
Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
8 mm
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa
40
Sposób mocowania
Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Średnica trzonka DS
8 mm
Środek chłodząco-smarowy
tak
Seria
BASIC
Oznaczenie producenta
Hydrodehn-Spannfutter BASIC
do obszarów zagrożonych wybuchem
nie
Złącze po stronie maszyny
SK 40
Min. średnica mocowania D1
8 mm
Maks. średnica mocowania D1
8 mm
Długość wysięgu A
80,5 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D
49,5 mm
Długość korpusu po stronie narzędzia L1
30 mm
Dokładność ruchu obrotowego
3 µm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej
G 2,5 przy 25 000 obr./min-1
Strategia skrawania
HSC
Konstrukcja
Wersja smukła; krótkie
Ze śrubą do regulacji długości
nie
Sprawdziany do gwintu UNF G; M
M6
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo
tak
Maks. ciśnienie chłodziwa
80 bar
Średnica zewnętrzna 2, po stronie narzędzia D2
28 mm
Długość użytkowa L1
61,5 mm
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu
hydrauliczne uchwyty zaciskowe
L2
30 mm
V
10 mm
Długość całkowita L
148,9 mm
Norma
ISO 7388-1
Platformy
ADB
Z gwintem
tak
z otworem na nośniki danych RFID
tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne
tak
Zawartość
1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 302043 8
EAN / GTIN 4062406544324
Numer producenta 302043 8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Ruch obrotowy ≤ 3 µm.
  • Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.
  • Możliwość przesuwu osiowego (zakres regulacji 10 mm).
  • Szeroki zakres zastosowania dzięki tulejkom pośrednim.
  • Ciśnienie chłodziwa do 80 bar.

Zastosowanie:

Do wiercenia, rozwiercania i frezowania wykańczającego.

Wyp. dodatkowe:

śruby oporowe WTE do bezpośredniego mocowania lub przy zastosowaniu tuleje redukcyjnych – na zamówienie.
Sworznie dociągające (AB) nr 308600 − 308806, klucze do mocowania AB nr 308810 – 308830, rozm. 12; 20; 32: tulejki redukcyjne nr 302135 − 302187.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Uchwyty typu HD GARANT Basic do mocowania narzędzi symetrycznych obrotowo.
  • Do użytku przemysłowego.
  • Uwzględnić minimalną długość odcinka zamocowania.
  • Stosując konstrukcje specjalne, uwzględnić inne dane podane na rysunku.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie stosować w obszarach o silnym zapyleniu, zawierających gazy palne, opary lub rozpuszczalniki.
  • Nie łączyć przedłużek.