Pałąki wtykowe

Nr art.: 3016
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)
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
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał Z blachy stalowej
Kolor Niebieskie
Rodzaj produktu Wzdłużnica / poprzeczka
Długość 1 600 mm
Wysokość 300 mm
Zakres zastosowania Wózki transportowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3016
EAN / GTIN 4017976020181
Numer producenta 3016
Numer L L90080 327
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

Akcesoria

Opis:

Uchwyt do wózka do transportu płyt fetra 4465 + 4465-1 oraz stojaka na płyty 4365. Kabłąki wystarczy wsunąć w przeznaczone do tego otwory. Dzięki temu można je w każdej chwili przełączać bez użycia narzędzi. Przy składaniu zamówienia prosimy zwrócić uwagę na odpowiednią długość i wybraną wysokość, dostosowaną do wózka do transportu płyt.

Cecha szcz.:

  • Długość całkowita (mm): 1600
  • Całkowita wysokość (mm): 300