Redukcja do głowic frezarskich z gwintem, Gwint M / Gwint M1: M5/M8

Nr art.: 301359 M5/M8
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gwint M / Gwint M1 Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

gwint M M5
chłodzenie wewnętrzne tak
wymiar A długości wysięgu 30 mm
⌀ zewn. D 13 mm
⌀ otworu D1 5,5 mm
⌀ pasowana Dp 8,5 mm
⌀ D2 10 mm
Rodzaj produktu Redukcje

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 301359 M5/M8
EAN / GTIN 4062406107581
Numer producenta 301359 M5/M8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Chwyt przewiercony w celu doprowadzania chłodziwa