{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| gwint M | M5 | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| wymiar A długości wysięgu | 30 mm | |
| ⌀ zewn. D | 13 mm | |
| ⌀ otworu D1 | 5,5 mm | |
| ⌀ pasowana Dp | 8,5 mm | |
| ⌀ D2 | 10 mm | |
| Rodzaj produktu | Redukcje |
| Numer artykułu | 301344 M5/M8 | |
| EAN / GTIN | 4045197331939 | |
| Numer producenta | 301344 M5/M8 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |