Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Przedłużki do głowic frezarskich z gwintem, gwint M × wymiar A: M8X30

Nr art.: 301342 M8X30

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

gwint M × wymiar A Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

gwint M M8
chłodzenie wewnętrzne tak
wymiar A długości wysięgu 30 mm
⌀ zewn. D 13,5 mm
⌀ otworu D1 8,5 mm
Rodzaj produktu przedłużka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 301342 M8X30
Numer producenta 301342 M8X30
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Chwyt przewiercony w celu doprowadzania chłodziwa