Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Oprawki Weldon do głowic frezarskich z gwintem i chłodzeniem wewnętrznym M6X25

Nr art.: 301324 M6X25
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

adapter ⌀ d = 20 mm
chłodzenie wewnętrzne tak
⌀ otworu D1 6,5 mm
⌀ D2 10 mm
Długość całkowita L 75 mm
Długość użyteczna L1 25 mm
L2 5 mm
Rodzaj produktu Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 301324 M6X25
EAN / GTIN 4045197924391

Opis

Wykonanie:

tolerancja chwytu h6.

Zastosowanie:

Do mocowania w uchwytach zaciskowych (Weldon).