Oprawki do głowic frezarskich z gwintem M12X281

Nr art.: 301314 M12X281
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Norma na uchwyt: ISO 7388-1
  • Kształt: AD
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3
  • Strategia skrawania: HSC

Szczegóły produktu

Dane techniczne

gwint M M12×281
adapter SK 50
Norma na uchwyt ISO 7388-1
Kształt AD
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 3 µm
Strategia skrawania HSC
Drgania amortyzowane
wymiar A długości wysięgu 300 mm
⌀ otworu D1 12,5 mm
⌀ D2 21 mm
⌀ zewn. D 49 mm
Długość użyteczna L1 281 mm
L2 7,5 mm
Rodzaj produktu Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 301314 M12X281
EAN / GTIN 4045197981400

Opis

Wykonanie:

Wersja z amortyzacją, mocowanie na trzpień amortyzowany

Zastosowanie:

Do mocowania głowic frezarskich z gwintem.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600308806, klucz do mocowania AB nr 308820308835.