{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Kanał chłodzący zamykany | nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, rozproszone przez kołnierz i osiowo-koncentrycznie | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowe na kole osi otworów | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 | Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 | Uchwyt trzpienia frezarskiego | |
| Kod miejsca rozdzielenia | SKG05001790 | |
| Kształt uchwytu | Stożki niesamohamowne DIN ISO 7388-1 | |
| Wykonanie uchwytu | Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem; Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 27 mm | |
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa | 50 | |
| Sposób mocowania | Czop; Czop | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Złącze po stronie maszyny | SK 50 | |
| Długość wysięgu A | 200 mm | |
| Długość trzpienia frezarskiego L3; L4 | 21 mm | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D | 60 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa | 25 000 min-1 | |
| Dokładność ruchu obrotowego | 5 µm | |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25 000 obr./min-1 | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Sprawdziany do gwintu UNF G; M | M24 | |
| W tym nośnik danych RFID | nie | |
| Z kanalikami doprowadz. chłodziwo | tak | |
| Zamykany kanalik doprowadzający chłodziwo | nie | |
| Liczba kanalików doprowadzających chłodziwo | 4 szt. | |
| Średnica trzpienia d1 | 27 mm | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Oprawki do głowic frezarskich | |
| Długość całkowita L | 322,75 mm | |
| Norma | DIN 6357; ISO 7388-1 | |
| Platformy | ADB | |
| Z gwintem | tak | |
| z otworem na nośniki danych RFID | tak | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Obróbka powierzchniowa | wersja zeszlifowana | |
| Masa | 6,5 kg | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 301154 27 | |
| EAN / GTIN | 4062406242152 | |
| Numer producenta | 301154 27 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |