{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Typ uchwytu | Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym | |
| Kształt uchwytu | Stożki niesamohamowne DIN ISO 7388-1 | |
| Wykonanie uchwytu | Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia | |
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa | 50 | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Długość chwytu | 97,5 mm | |
| Złącze po stronie maszyny | SK 50 | |
| Min. średnica mocowania | 32 mm | |
| Maks. średnica mocowania | 32 mm | |
| Długość wysięgu | 50 mm | |
| Długość trzpienia frezarskiego | 24 mm | |
| Długość korpusu po stronie maszyny | 74 mm | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia | 78 mm | |
| Długość korpusu po stronie narzędzia | 24 mm | |
| Dokładność ruchu obrotowego | 6 µm | |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 18 000 obr./min-1 | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Konstrukcja | krótkie | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Oprawki do głowic frezarskich | |
| Długość całkowita | 175,75 mm | |
| Wys. całkowita | 78 mm | |
| Szerokość całkowita | 78 mm | |
| Norma | DIN 6357; ISO 7388-1 | |
| Platformy | A | |
| Z otworem na nośniki danych RFID | tak | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Materiał | stal | |
| Obróbka powierzchniowa | wersja zeszlifowana | |
| Masa | 4,15 kg | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 301097 32 | |
| EAN / GTIN | 4062406251970 | |
| Numer producenta | 301097 32 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |