Hand punch stamp with special characters (>), 8 mm font height, 58 - 61 HRC hardness on the engraving

Nr art.: 300SZ0806
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Opakowanie luzem
Rodzaj produktu Znaczniki stemplowe
Oznaczenia inne
Wysokość czcionki 8 mm
Długość korpusu 80 mm
Szerokość korpusu 14 mm
Maks. wytrzymałość materiału powierzchni wybijającej 900 N/mm2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 300SZ0806
EAN / GTIN 4027474464752
Numer producenta 300SZ0806
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The hand punch stamps with special characters from the 300 series are used for easy marking of workpieces with a strength of up to 900 N/mm² (27 HRC) in trades, industry, and workshops. The stamps have a hardness at the engraving between 58 and 61 HRC. Special characters such as grounding symbols, diameter symbols, etc. can be easily ordered with a fixed item number.
  • Text height adjusted to the letter design
  • To enable a precisely accurate strike, the stamp is ground on all sides up to the engraving.

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Spare parts available: No
  • Total length [mm]: 80 mm
  • Total length [inch]: 3 1/8
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Shaft width [mm]: 14
  • Shaft width [inch]: 9/16
  • Hardness [HRC]: 58 - 61
  • Font height [mm]: 8 mm