{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | Kombi-Fräser-Aufsteckdorn | |
| Typ uchwytu | Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym | |
| Kształt uchwytu | Stożki niesamohamowne DIN ISO 7388-1 | |
| Wykonanie uchwytu | Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia | |
| wielkość uchwytu, bezwymiarowa | 50 | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Długość chwytu LS | 140,9 mm | |
| Złącze po stronie maszyny | SK 50 | |
| Długość wysięgu A | 160 mm | |
| długość trzpienia frezarskiego L3; L4 | 17 mm | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D | 32 mm | |
| Długość korpusu po stronie narzędzia L1 | 27 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa | 25 000 min-1 | |
| Dokładność ruchu obrotowego | 5 µm | |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25 000 obr./min-1 | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| W tym nośnik danych RFID | nie | |
| Z kanalikami doprowadz. chłodziwo | tak | |
| Zamykany kanalik doprowadzający chłodziwo | nie | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Oprawki do głowic frezarskich | |
| długość całkowita L | 278,75 mm | |
| Wysokość całkowita H1 | 32 mm | |
| Szerokość łącznie B1 | 32 mm | |
| Norma | DIN 6358; ISO 7388-1 | |
| Platformy | ADB | |
| Z otworem na nośniki danych RFID | tak | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Materiał | stal ulepszana cieplnie. | |
| Masa | 3,87 kg | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 300990 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197285492 | |
| Numer producenta | 300990 16 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |