Uniwersalne trzpienie do frezów nasadzanych, kształt ADB, SK 50 A = 130, ø trzpienia d1: 27mm

Nr art.: 300985 27
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
36 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ø trzpienia d1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, rozproszone przez kołnierz i osiowo-koncentrycznie
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym; Uchwyt trzpienia frezarskiego
Kod miejsca rozdzielenia HOG-SK2-50; FDA02700200
Kształt uchwytu Stożki niesamohamowne DIN ISO 7388-1; Z rowkiem podłużnym i poprzecznym i śrubą dociągającą frez
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 27 mm
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 50
Sposób mocowania Czop; Czop
Długość chwytu LS 33 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Kombi-Fräser-Aufsteckdorn
Złącze po stronie maszyny SK 50
Min. średnica mocowania D1 27 mm
Maks. średnica mocowania D1 27 mm
Długość wysięgu A 130 mm
Długość trzpienia frezarskiego L3; L4 33 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 48 mm
Dokładność ruchu obrotowego 5 µm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25 000 obr./min-1
Strategia skrawania HPC
W tym nośnik danych RFID nie
Średnica trzpienia d1 27 mm
Długość użytkowa LN 21 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Oprawki do głowic frezarskich
Długość całkowita L 252,75 mm
Wysokość całkowita H1 97,5 mm
Szerokość łącznie B1 97,5 mm
Norma DIN 6358; ISO 7388-1
Platformy ADB
z otworem na nośniki danych RFID tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Materiał stal
Obróbka powierzchniowa wersja zeszlifowana
Masa 4,486 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 300985 27
EAN / GTIN 4045197285461
Numer producenta 300985 27
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Chwyt stożkowy, czop mocujący i powierzchnie oporowe kołnierza – szlifowane. Z otworem Balluffchip / na chip RFID.
GARANT −Wszystkie uchwyty przetoczone na twardo (spokojna praca!)

Zastosowanie:

  • Z wpustem do frezów z rowkiem podłużnym, np. wg DIN 841.
  • Z pierścieniem zabierakowym do frezów z rowkiem poprzecznym wg DIN 1880 i do głowic frezowych wg DIN 1830.

W dostawie:

Wpust, pierścień zabierakowy i śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600 – 308806, klucze do mocowania AB nr 308820 – 308835, klucz specjalny nr 309840.

Wskazówka:

Chłodzenie wewnętrzne możliwe tylko z pasującą śrubą dociągającą nr 309861.