Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Oprawki smukłe, SK 40, ⌀ D1: 12mm

Nr art.: 300788 12

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D1 (mm) Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 300788 12
EAN / GTIN 4045197871725
Numer producenta 300788 12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Niewielkie tarcie dzięki łożyskom igiełkowym.
  • Chronione powłoką antykorozyjną.
  • Pyło- i wodoszczelne.
  • Bardzo duża siła mocowania zwiększa trwałość i poprawia jakość powierzchni.
  • Szeroki zakres mocowania przy użyciu tulejek zaciskowych.

Siła mocowania do 150 Nm przy ⌀ 12, 300 Nm przy ⌀ 16 i 400 Nm przy ⌀ 20. Wyważenie G2,5 przy 15000 min-1.

Zaleta:

  • Mniej konturów kolidujących dzięki smukłej budowie.
  • duża trwałość narzędzi
  • konstrukcja zmniejszająca drgania
  • duża sztywność dzięki wzmocnionej nakrętce mocującej.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym

W dostawie:

z nakrętką mocującą.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające nr 308600308806.
Tulejka zaciskowa nr 309581309582.