{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres mocowania | 2 mm - 25 mm | |
⌀ mocowania D1 | 2-25 mm | |
adapter | SK 40 A = 70 | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | |
Kształt | ADB | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
wymiar A długości wysięgu | 70 mm | |
⌀ zewn. D | 60 mm | |
Nakrętki mocujące zamienne nr 309670 | 2 - 25 | |
odpowiedni klucz hakowy nr 628400 | 58 / 62 | |
Rodzaj produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową |
Numer artykułu | 300695 2-25 | |
EAN / GTIN | 4045197285027 |