{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do tulejek zaciskowych ER | 25 | |
adapter | SK 40 A = 160 | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | |
Kształt | AD | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 15000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC | |
zakres mocowania | 1 mm - 16 mm | |
wymiar A długości wysięgu | 160 mm | |
⌀ zewn. D | 42 mm | |
Nakrętka mocująca szybkoobrotowa zamienna GARANT nr 309610 | 25 | |
Nakrętki zamienne HOLEX nr 309580 | 25 | |
z otworem na Balluffchip | tak | |
Rodzaj produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową |
Numer artykułu | 300540 25 |