Oprawki Weldon, kształt ADB, z kanałami doprowadz. chłodziwo, SK 50 A = 160, ⌀ mocowania D1: 18mm

Nr art.: 300351 18
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
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak
Kanał chłodzący zamykany tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, rozproszone przez kołnierz i osiowo-koncentrycznie
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowe na kole osi otworów; odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym; chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia SKG05001795; ZYL01801015
Kształt uchwytu Stożki niesamohamowne DIN ISO 7388-1; Prosta powierzchnia mocowania
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem; Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy
Wielkość uchwytu, metryczna 18 mm
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 50
Sposób mocowania Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Średnica trzonka DS 18 mm
Wykonanie chwytu HB
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Flächenspannfutter Form ADB
Złącze po stronie maszyny SK 50
Złącze po stronie obrabianego przedmiotu Trzpień walcowy
Min. średnica mocowania D1 18 mm
Maks. średnica mocowania D1 18 mm
Długość wysięgu A 160 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 50 mm
Dokładność ruchu obrotowego 3 µm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25 000 obr./min-1
Strategia skrawania HPC
W tym nośnik danych RFID nie
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Zamykany kanalik doprowadzający chłodziwo tak
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Stożkowe uchwyty zaciskowe
Długość całkowita L 261,75 mm
Wysokość całkowita H1 97,5 mm
Szerokość łącznie B1 97,5 mm
Norma DIN 6359; ISO 7388-1
Platformy ADB
z otworem na nośniki danych RFID tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Materiał stal
Obróbka powierzchniowa hartowana
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 300351 18
EAN / GTIN 4045197830098
Numer producenta 300351 18
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

GARANT −
Wszystkie chwyty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!). Jakość wyważenia G 2,5 / 25000 obr./min.
Z zamykanymi otworami na kanały chłodziwa.
Z otworem Balluffchip / na chip RFID.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600−308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.