Oprawki Weldon, kształt AD, SK 50 A = 130, ⌀ mocowania D1: 20mm

Nr art.: 300347 20
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
36 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym; chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia SKG05005195; ZYL02001115
Kształt uchwytu Stożki niesamohamowne DIN ISO 7388-1; Prosta powierzchnia mocowania
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 20 mm
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 50
Sposób mocowania Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Średnica trzonka DS 20 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Flächenspannfutter Form AD
Złącze po stronie maszyny SK 50
Złącze po stronie obrabianego przedmiotu Trzpień walcowy
Min. średnica mocowania D1 20 mm
Maks. średnica mocowania D1 20 mm
Długość wysięgu A 130 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 52 mm
Dokładność ruchu obrotowego 3 µm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 6,3 przy 18 000 obr./min-1
Strategia skrawania HPC
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Stożkowe uchwyty zaciskowe
Długość całkowita L 231,75 mm
Norma DIN 6359; ISO 7388-1
Platformy AD
Z otworem na nośniki danych RFID tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 300347 20
EAN / GTIN 4062406421007
Numer producenta 300347 20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z otworem Balluffchip / na chip RFID.
Wszystkie chwyty poddane obróbce metodą kulowania (szklanymi mikrokulkami). Jakość wyważenia G 6,3 / 18000 obr./min.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600−308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.