{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Typ uchwytu | Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym | |
| Kształt uchwytu | Powierzchnia płaska, stożek standardowy, kształt A | |
| Wykonanie uchwytu | Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia | |
| wielkość uchwytu, bezwymiarowa | 50 | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Złącze po stronie maszyny | SK 50 | |
| Min. średnica mocowania D1 | 8 mm | |
| Maks. średnica mocowania D1 | 8 mm | |
| Długość wysięgu A | 63 mm | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D | 28 mm | |
| Długość korpusu po stronie narzędzia L1 | 43,9 mm | |
| Dokładność ruchu obrotowego | 3 µm | |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 18 000 obr./min-1 | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Stożkowe uchwyty zaciskowe | |
| długość całkowita L | 164,75 mm | |
| Wysokość całkowita H1 | 164,75 mm | |
| Szerokość łącznie B1 | 28 mm | |
| Norma | DIN 6359; ISO 7388-1 | |
| Platformy | AD | |
| Z otworem na nośniki danych RFID | tak | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Obróbka powierzchniowa | Wersja piaskowana | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 300315 8 | |
| EAN / GTIN | 4062406242978 | |
| Numer producenta | 300315 8 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |