Oprawki Weldon, kształt ADB, z kanałami doprowadzającymi chłodziwo, SK 50 krótki, ⌀ mocowania D1: 20mm

Nr art.: 300298 20
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
152 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne
tak
Kanał chłodzący zamykany
tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego
doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowe na kole osi otworów
Pozycja złącz
Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu
Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym; chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
SKG05001795; ZYL02001015
Kształt uchwytu
Stożki niesamohamowne DIN ISO 7388-1; Prosta powierzchnia mocowania
Wykonanie uchwytu
Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
20 mm
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa
50
Sposób mocowania
Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Średnica trzonka DS
20 mm
Wykonanie chwytu
HB
Środek chłodząco-smarowy
tak
Oznaczenie producenta
Flächenspannfutter Form ADB mit Kühlkanalbohrungen
Złącze po stronie maszyny
SK 50
Złącze po stronie obrabianego przedmiotu
Trzpień walcowy
Min. średnica mocowania D1
20 mm
Maks. średnica mocowania D1
20 mm
Długość wysięgu A
63 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D
52 mm
Dokładność ruchu obrotowego
3 µm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej
G 2,5 przy 25 000 obr./min-1
Strategia skrawania
HPC
Konstrukcja
krótkie
W tym nośnik danych RFID
nie
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo
tak
Zamykany kanalik doprowadzający chłodziwo
tak
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu
Stożkowe uchwyty zaciskowe
Długość całkowita L
164,75 mm
Norma
DIN 6359; ISO 7388-1
Platformy
ADB
z otworem na nośniki danych RFID
tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne
tak
Materiał
stal
Obróbka powierzchniowa
wersja polerowana
Zawartość
1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 300298 20
EAN / GTIN 4045197463463
Numer producenta 300298 20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

GARANT −
Wszystkie chwyty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!). Jakość wyważenia G 2,5 / 25000 obr./min.
z zamykanymi kanałami doprowadzającymi chłodziwo.
Z otworem Balluffchip / na chip RFID.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600−308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.