Oprawki z gniazdem okrągłym do noży tokarskich, ⌀ otworu: 20mm

Nr art.: 297200 20
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ otworu (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita 110 mm
Kształt chwytu okrągłe
Wysokość funkcjonalna 25 mm
Min. średnica otworu 20 mm
Kształt uchwytu prosty
Średnica chwytu 20 mm
Rodzaj produktu Nóż tokarski

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 297200 20
EAN / GTIN 4045197190970
Numer producenta 297200 20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Oprawka ma przeciwbieżne szczeliny, nawet mała siła wystarcza do pewnego zamocowania noża tokarskiego z okrągłym chwytem. Wszystkie powierzchnie zewnętrzne pod kątem prostym.

Zastosowanie:

Do mocowania noży tokarskich z okrągłym chwytem nr 296300, 296400, 297120 i półfabrykatów noży okrągłych nr 295020.