• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Noże hakowe, prawe, zbliżone do DIN 263 (ISO 11), M20, chwyt kwadratowy: 20mm

Nr art.: 297145 20
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
92 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt kwadratowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita
210 mm
Kształt chwytu
czworokątne
Szerokość ostrza b
6
Maks. głębokość wcinania t
16 mm
Min. średnica otworu
50 mm
Kierunek skrawania
Prawotnący
Szerokość chwytu
20 mm
Materiał skrawający
M20
Grupa skrawania
K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal)
Rodzaj produktu delete( )
Nóż tokarski
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 297145 20
EAN / GTIN 4045197885623
Numer producenta 297145 20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

wyposażone w płytki skrawające z węglików spiekanych, szlifowane diamentem.

Zastosowanie:

P20/K25 do obróbki stali i żeliwa.
M20 do obróbki stali nierdzewnych.

Ważne:

Przy skrawaniu zgrubnym i przerywanym koniecznie należy obciągnąć ostrze docierakiem ręcznym z węglika boru (nr 558812).