Noże tokarskie prawe, zbliżone do DIN 4961, HSS E, wysokość chwytu: 16mm

Nr art.: 297000 16
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
94 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość chwytu (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita 125 mm
Kształt chwytu czworokątne
Szerokość ostrza b 3
Kierunek skrawania Prawotnący
Szerokość chwytu 10 mm
Wysokość chwytu 16 mm
Materiał skrawający HSS-E
Rodzaj produktu delete( ) Nóż tokarski
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 297000 16
EAN / GTIN 4045197190345
Numer producenta 297000 16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wszystkie wymiary po spawaniu.

Zastosowanie:

Uniwersalne zastosowanie przy średnich szybkościach skrawania
Stal szybkotnąca/E − Do wszystkich tokarek w produkcji jednostkowej i seryjnej. Te noże tokarskie mają dużą wydajność skrawania i są niełamliwe, nawet przy dużych głębokościach skrawania, skrawaniu przerywanym albo w przypadku materiałów o dużej wytrzymałości na rozciąganie.