{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość całkowita | 110 mm | |
| Kształt chwytu | czworokątne | |
| Szerokość ostrza b | 16 | |
| Kierunek skrawania | wersja neutralna | |
| Kształt uchwytu | prosty | |
| Proces obróbki | Toczenie zewnętrzne | |
| Norma | DIN 4976 | |
| Szerokość chwytu | 16 mm | |
| Wysokość chwytu | 16 mm | |
| Materiał skrawający | HC-P20 | |
| Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet | HC-K25 | |
| Grupa skrawania | K (żeliwo); P (stal) | |
| Rodzaj produktu delete( ) | Nóż tokarski |
| Numer artykułu | 296605 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197519504 | |
| Numer producenta | 296605 16 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |