Noże, wersja neutralna, zbliżone do DIN 4975 (ISO 10), P20/K25, Wysokość chwytu: 20mm

Nr art.: 296525 20
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
233 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość chwytu (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita 125 mm
Kształt chwytu czworokątne
Kierunek skrawania wersja neutralna
Kształt uchwytu prosty
Proces obróbki Toczenie zewnętrzne
Norma DIN 4975
Szerokość chwytu 12 mm
Wysokość chwytu 20 mm
Materiał skrawający HC-P20
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet HC-K25
Grupa skrawania K (żeliwo); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta P20/K25
Powłoka bez powłoki
Rodzaj produktu Nóż tokarski

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 296525 20
EAN / GTIN 4045197519467
Numer producenta 296525 20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Węgliki spiekane - Chwyty ze stali o wytrzymałości 700 - 800 N/mm2 z wyfrezowaną płaską powierzchnią. Uzbrojone w płytki skrawające z węglików spiekanych szlifowanych diamentem. Powierzchnia przyłożenia płytek jest również precyzyjnie szlifowana. Wszystkie noże tokarskie dostarczane są z ostrymi ostrzami. Wytrzymałość klina ostrza można zwiększyć przez ręczną obróbkę obciągaczem z węglika boru. Intensywność obciągania zależna jest od przeznaczenia noża. Przy skrawaniu zgrubnym i przerywanym ostrze należy bezwzględnie obciągnąć.
wyposażone w płytki skrawające z węglików spiekanych, szlifowane diamentem.

Zastosowanie:

P20/K25 do obróbki stali i żeliwa.
M20 do obróbki stali nierdzewnych.

Ważne:

Przy skrawaniu zgrubnym i przerywanym koniecznie należy obciągnąć ostrze docierakiem ręcznym z węglika boru (nr 558812).