{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Wykrojnik ręczny z uchem | |
| Min. średnica wykrawania | 2 mm | |
| Maks. średnica wykrawania | 22 mm | |
| Liczba | 9 | |
| Opakowanie | Walizka systemowa (L-Boxx) | |
| Seria | GEDORE i-BOXX | |
| Oznaczenie producenta | Henkellocheisen-Satz 2-22 mm in i-BOXX 72 | |
| Do materiału | z tworzywa sztucznego | |
| Do średnicy otworu | 2 mm | |
| Wykrojniki | Okrąg | |
| Liczba | 9 |
| Numer artykułu | 2963469 | |
| EAN / GTIN | 4017981012430 | |
| Numer producenta | 2963469 | |
| Numer L | L60160 5761 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |