{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto | Sacabocados de asa | |
| Diámetro de punzonado mín. | 2 mm | |
| Diámetro de punzonado máx. | 22 mm | |
| Cantidad | 9 | |
| Embalaje | Maleta organizada (L-Boxx) | |
| Serie | GEDORE i-BOXX | |
| Denominación del fabricante | Henkellocheisen-Satz 2-22 mm in i-BOXX 72 | |
| Para material | plástico | |
| Para diámetro de orificio | 2 mm | |
| Formas de punzón | Círculo | |
| Cantidad | 9 |
| Número de artículo | 2963469 | |
| EAN / GTIN | 4017981012430 | |
| Número del fabricante | 2963469 | |
| Número L | L60160 5761 | |
| Fabricante/responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |