• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Noże prawe, zbliżone do DIN 4972 (ISO 2), P20/K25, chwyt kwadratowy: 20mm

Nr art.: 296125 20
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
2 176 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt kwadratowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita 125 mm
Kształt chwytu czworokątne
Kierunek skrawania Prawotnący
Norma DIN 4972
Szerokość chwytu 20 mm
Wysokość chwytu 20 mm
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal)
Rodzaj produktu delete( ) Nóż tokarski
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 296125 20
EAN / GTIN 4045197518439
Numer producenta 296125 20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

wyposażone w płytki skrawające z węglików spiekanych, szlifowane diamentem.

Zastosowanie:

P20/K25 do obróbki stali i odlewów.
M20 do obróbki stali nierdzewnych.

Ważne:

Przy skrawaniu zgrubnym i przerywanym koniecznie należy obciągnąć ostrze docierakiem ręcznym z węglika boru (nr 558812).