• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Półwyroby noża oprawkowego z pręta okrągłego, VHM, D×długość: 12X100mm

Nr art.: 295030 12X100
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
43 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

D×długość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający VHM
Długość całkowita L 100 mm
Kształt przekroju Okrągły (A)
Średnica zewnętrzna D 12 mm
Rodzaj produktu Półfabrykaty noży

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 295030 12X100
EAN / GTIN 4045197188076
Numer producenta 295030 12X100
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Półfabrykaty z prostymi, prostopadłymi końcami.
Wykonane w całości z węglików spiekanych. Precyzyjne pręty okrągłe. Szlifowane w ramach tolerancji h6.

Zastosowanie:

Na noże do toczenia, wytaczania, podcinania itd. szczególnie nadaje się jako surowiec na noże kształtowe.