STARCKE backup pad for fibre disc GIANT TURBO, 125mm

Nr art.: 294913
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu Talerze szlifierskie
Średnica zewnętrzna 125 mm
Do średnicy tarczy 125 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 294913
EAN / GTIN 4002748949135
Numer producenta 294913
Numer L L51880 47
Producent/osoba odpowiedzialna Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Opis

Opis:

backup pad for ceramic fibre disc GIANT TURBO 082W and 084W. Indispensable for achieving an above-average removal rate and service life.