STARCKE backup pad for fibre disc GIANT TURBO, 115mm

Nr art.: 294912
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
Rodzaj produktu Talerze szlifierskie
Średnica zewnętrzna 115 mm
Do średnicy tarczy 115 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 294912
EAN / GTIN 4002748949128
Numer producenta 294912
Producent/osoba odpowiedzialna Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Opis

Opis:

backup pad for ceramic fibre disc GIANT TURBO 082W and 084W. Indispensable for achieving an above-average removal rate and service life.