Light table top carts

Nr art.: 2940
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski brylantowy
Kolor niebieskie
Dekory listwy bukowe
Składane nie
Z uchwytem do pchania tak
Liczba uchwytów 1
Materiał uchwytu rura stalowa
Z powierzchnią ładunkową tak
Wysokość krawędzi 12 mm
Materiał powierzchni ładunkowej Płyta drewnopodobna
Szerokość powierzchni ładunkowej 500 mm
Głębokość powierzchni ładunkowej 850 mm
Nośność półki górnej 80
Szerokość użytkowa 500 mm
Głębokość użytkowa 850 mm
Typ rolek Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba kół/rolek 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 125 mm
Szerokość koła/rolki 32 mm
Materiał koła/rolki TPE
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu wózki transportowe
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne Kształtownik stalowy; konstrukcja z rur stalowych
Maks. nośność 300
Szerokość łącznie 511 mm
Głębokość całkowita 1 021 mm
Wysokość całkowita 830 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2940
EAN / GTIN 4017976021263
Numer producenta 2940
Numer L L90080 184
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

unassembled

Opis:

Light table trolleys made of tubular and sectional steel welded, powder coated blue RAL 5007. Bolt construction. 2 shelves made of derived timber material boards, surface beech grain, laid in a steel frame, 12 mm high skirting. Horizontal push handle. 2 swivel and 2 fixed-wheel castors, TPE tyres, hubs with groove ball bearing. Swivel castors with brakes. Load capacity of upper tray 80 kg.

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 300
  • Usable surface length (mm): 850
  • Usable surface width (mm): 500
  • Shelf heights (mm): 200, 820
  • Overall length (mm): 1021
  • Total width (mm): 511
  • Total height (mm): 830
  • Tyres: TPE
  • Wheel size (mm): 125 x 32