{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| profil | 6-kątne | |
| L | 11 mm | |
| L1 | 25 mm | |
| tolerancja | od + 0,13 do + 0,16 mm | |
| ⌀ d | 12 mm | |
| Materiał ostrza | HM | |
| powłoka | TiN | |
| Rodzaj produktu | Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego |
| Numer artykułu | 293083 1/4 | |
| EAN / GTIN | 4062406129330 | |
| Numer producenta | 293083 1/4 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |