Pomoc w pozycjonowaniu, do uchwytów o ⌀: 8mm

Nr art.: 293000 8
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do uchwytów o ⌀ (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość otworu podłużnego B 10 mm
Do uchwytów o średnicy 8 mm
Rodzaj produktu Pomoc w pozycjonowaniu
średnica otworu D 20 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 293000 8
EAN / GTIN 4062406181284
Numer producenta 293000 8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Urządzenie jest przeznaczone do wykonywania ruchów zataczających z uwzględnieniem położenia w połączeniu z odpowiednim elementem wyposażenia.
  • Ustawić nasadkę do zataczania w żądanej pozycji i zablokować.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie ma żadnych informacji dotyczących niewłaściwego użytkowania tego urządzenia.