Segment znaku Wysokość czcionki 2 mm, Znak: L

Nr art.: 291954 L
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Znak Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Znaczniki stemplowe
Oznaczenia L
Wysokość czcionki 2 mm
Liczba stempli 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 291954 L
EAN / GTIN 4030741641404
Numer producenta 85001804
Producent/osoba odpowiedzialna Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Opis

Wykonanie:

System sprężynujący z wymienianymi segmentami. Elastyczny i z regulowanym chwytem.

Zaleta:

Opis możliwy aż do paska.

Pasuje do:

narzędzi do opisywania nr 291930 i 291935.

Zalecenie:

Opcjonalnie do bezpiecznego przechowywania segmentów wymiennych / zestawów znaków można zamówić artykuł nr 291990 Box.

Ważne:

Przestrzegać przyporządkowania między narzędziami a segmentami.

Wskazówka:

Maksymalna liczba segmentów zależy od konkretnej szerokości znaków.
Krążek opisujący z ⌀ 30 mm: możliwe wyposażenie w przynajmniej 17 segmentów.
Krążek opisujący z ⌀ 50 mm: możliwe wyposażenie w przynajmniej 29 segmentów.