• Szanowni Klienci! 3 lutego 2026 r. cały nasz zespół przebywa poza biurem, na szkoleniu firmowym. Przepraszamy za niedogodności.

Zestaw liter A – Z, Wysokość czcionki: 2mm

Nr art.: 291945 2
Ustaw cenę 26 Sztuka (PLN 211,38 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość czcionki (mm) Ustaw cenę 26 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość pisma 2 mm
oznaczenie. A – Z
⌀ zwojów 50 mm
Rodzaj produktu Zestaw liter

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 291945 2
EAN / GTIN 4030741641558
Numer producenta 85001819
Producent/osoba odpowiedzialna Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Opis

Wykonanie:

System sprężynujący z wymienianymi segmentami. Elastyczny i z regulowanym chwytem.

Zaleta:

Opis możliwy aż do paska.

Pasuje do:

narzędzi do opisywania nr 291930 i 291935.

Zawartość:

Segmenty znaków: 291954

Zalecenie:

Opcjonalnie do bezpiecznego przechowywania segmentów wymiennych / zestawów znaków można zamówić artykuł nr 291990 Box.

Ważne:

Przestrzegać przyporządkowania między narzędziami a segmentami.

Wskazówka:

Maksymalna liczba segmentów zależy od konkretnej szerokości znaków.
Krążek opisujący z ⌀ 30 mm: możliwe wyposażenie w przynajmniej 17 segmentów.
Krążek opisujący z ⌀ 50 mm: możliwe wyposażenie w przynajmniej 29 segmentów.