Zestaw liter A – Z, Wysokość czcionki: 3mm

Nr art.: 291940 3
Ustaw cenę 26 sztuki (PLN 165,28 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość czcionki (mm) Ustaw cenę 26 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Znaczniki stemplowe
Oznaczenia A – Z
Wysokość czcionki 3 mm
Liczba stempli 26 szt.
Średnica zewnętrzna 30 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 291940 3
EAN / GTIN 4030741581274
Numer producenta 85001139
Producent/osoba odpowiedzialna Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Opis

Wykonanie:

System sprężynujący z wymienianymi segmentami. Elastyczny i z regulowanym chwytem.

Zaleta:

Opis możliwy aż do paska.

Pasuje do:

narzędzi do opisywania nr 291920 i 291925.

Zawartość:

Segmenty znaków: 291952

Zalecenie:

Opcjonalnie do bezpiecznego przechowywania segmentów wymiennych / zestawów znaków można zamówić artykuł nr 291990 Box.

Ważne:

Przestrzegać przyporządkowania między narzędziami a segmentami.

Wskazówka:

Maksymalna liczba segmentów zależy od konkretnej szerokości znaków.
Krążek opisujący z ⌀ 30 mm: możliwe wyposażenie w przynajmniej 17 segmentów.
Krążek opisujący z ⌀ 50 mm: możliwe wyposażenie w przynajmniej 29 segmentów.