Narzędzie do dogniatania krążkiem EGI5-32AI uniwersalny, typ uchwytu trzpieniowego: S20

Nr art.: 291530 S20
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ uchwytu trzpieniowego Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Uchwyt narzędzia wygładzającego
Kierunek skrawania wersja neutralna,
Oznaczenie producenta EGI5-32AI universal
Maksymalna siła walcowania 3 kN
Kształt wypukły nie
Przesunięcie osi końcówek f 73,2 mm
Długość wysięgu LA 154 mm
Długość użytkowa LN 100 mm
Współczynnik chropowatości Rz 1 µm
Średnica rolek 5 mm
Minimalna średnica otworu wstępnego Dmin 32 mm
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 291530 S20
EAN / GTIN 4060491000237
Numer producenta EGI5-32AI-1-SL20-WL100
Producent/osoba odpowiedzialna ECOROLL AG Werkzeugtechnik, Hans-Heinrich-Warnke-Straße 8, 29227 Celle, Deutschland, www.ecoroll.de

Opis

Wykonanie:

Do zastosowania na tokarkach CNC i konwencjonalnych.
O symetrycznej konstrukcji – uniwersalne zastosowanie, jako wersja prawa i lewa.
Duża elastyczność dzięki zastosowaniu na zewnątrz i wewnątrz.
Niezależne od średnicy (w granicach zalecanego obszaru) przy obróbce wewnętrznej.

Zaleta:

Możliwa jakość powierzchni Rz < 1 µm.
Możliwość osiągnięcia wartości posuwu wynoszących maks. 1 mm/obr. (obróbka z zewnątrz).
Stałe wyniki dzięki ciągłemu pomiarowi siły walcowania.

Zastosowanie:

Do mechanicznego uszlachetniania powierzchni.
Do obróbki wszystkich materiałów mechanicznych do wytrzymałości na rozciąganie 1400 N/mm2 i twardości do 45 HRC.
Do ⌀ zewnętrznej od 10 mm i ⌀ wewnętrznej od 32 mm.

Pasuje do:

Zakres ⌀ zewnętrznej (zalecany): 10 mm – 100 mm
Zakres ⌀ wewnętrznej (zalecany): 32 mm – 150 mm

W dostawie:

Dwa krążki wymienne wbudowane w klatkę.

Wskazówka:

  • Dalsze połączenia mocowania dostępne na zamówienie.
  • Szczegółowe zalecenia technologiczne znajdą Państwo w instrukcji obsługi.