Narzędzie do dogniatania krążkiem EG45-40M uniwersalne, typ uchwytu trzpieniowego: S32

Nr art.: 291520 S32
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ uchwytu trzpieniowego Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Uchwyt narzędzia wygładzającego
Kierunek skrawania wersja neutralna,
Maksymalna siła walcowania 4 kN
Przesunięcie osi końcówek f 101,1 mm
Długość wysięgu LA 130 mm
Współczynnik chropowatości Rz 1 µm
Średnica rolek 40 mm
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 291520 S32
EAN / GTIN 4060491000183
Numer producenta EG45-1-40M-R02.50-SL32
Producent/osoba odpowiedzialna ECOROLL AG Werkzeugtechnik, Hans-Heinrich-Warnke-Straße 8, 29227 Celle, Deutschland, www.ecoroll.de

Opis

Wykonanie:

Do zastosowania na tokarkach CNC i konwencjonalnych.
O symetrycznej konstrukcji – uniwersalne zastosowanie, jako wersja prawa i lewa.

Zaleta:

Możliwa jakość powierzchni Rz < 1 µm.
Możliwość osiągnięcia wartości posuwu wynoszących maks. 1 mm/obr. (obróbka z zewnątrz).
Stałe wyniki dzięki ciągłemu pomiarowi siły walcowania.

Zastosowanie:

Do mechanicznego uszlachetniania powierzchni.
Do obróbki wszystkich materiałów mechanicznych do wytrzymałości na rozciąganie 1400 N/mm2 i twardości do 45 HRC.

Pasuje do:

Zakres ⌀ (zalecany): od 35 mm

Zalecenie:

Do powierzchni zewnętrznych z promieniem łączącym aż do powierzchni płaskiej.

Wskazówka:

  • Dalsze połączenia mocowania dostępne na zamówienie.
  • Szczegółowe zalecenia technologiczne znajdą Państwo w instrukcji obsługi.

Promień rolki = 2,5 mm. Promienie obrabianych elementów od 4 mm do 12 mm.