{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Akcesoria do | Rändelformwerkzeug | |
| Oznaczenie producenta | CONVEX ROLLER RRE | |
| Kolor | srebrna | |
| Właściwości | Oberfläche: geschliffen und poliert; Rauheitswert Rz: 1 µm; Form: konvex; Rollenbreite: 4 mm; Schneidstoff: HSS; Rollenbohrungs-Durchmesser: 4 mm; Typ: RRE; Rollen-Durchmesser: 10 mm; Verwendung: Glattwalzen von zylindrischen Werkstücken | |
| Część zamienna lub akcesoria | Akcesoria | |
| Rodzaj produktu | Glattwalzrolle | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 291445 10 | |
| EAN / GTIN | 4030741390135 | |
| Numer producenta | 41020527 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de |