Uchwyt rolki do dogniatania Głowica nieruchoma, uniwersalne, wielkość chwytu: 16-25

Nr art.: 291412 16-25
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość chwytu Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Halter für Rollierrolle Kopf fixiert, universal, Schaftgröße: 16-25
Wartość chropowatości Rz 2 µm
Rodzaj produktu Uchwyt narzędzia wygładzającego
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 291412 16-25
Producent/osoba odpowiedzialna Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Opis

Wykonanie:

Stała głowica narzędziowa (wkręt bez łba w chwycie do korekty kąta przyłożenia).

Zaleta:

Możliwa jakość powierzchni do Rz 2 µm.

Zastosowanie:

Do obróbki materiałów do 45 HRC. Idealne rozwiązanie do obróbki powierzchni o złożonych konturach ciągłych.
Do dogniatania konturów ciągłych (wypukłych, wklęsłych, cylindrycznych i stożkowych).

W dostawie:

Rozmiar chwytu 16 wraz z adapterem do chwytów 20 mm × 20 mm i 25 mm × 25 mm.

Ważne:

Rolki do dogniatania należy zamawiać osobno!

Wskazówka:

Szczegółowe zalecenia dotyczące stosowania są dostępne w dołączonej instrukcji eksploatacji.
Sprawdzić ewentualne kontury kolidujące (wymiar x rolki = 2,5 mm).