Płytka skrawająca do rowków bez sfazowania H7, TiN, do szerokości rowka m: 25mm

Nr art.: 290373 25
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
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do szerokości rowka m (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Płytki do dłutowania
Materiał skrawający HSS
Środek chłodząco-smarowy tak
Profil skrawania 6-kąt
Powłoka TiN
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 290373 25
EAN / GTIN 4045197881816
Numer producenta 290373 25
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
aluminium (dające krótki wiór)
N
Al > 10% Si:
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
Stal INOX < 900 N/mm²
M
Stal INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
żeliwo szare (sferoidalne)
K
CuZn
N
Grafit, GFK, CFK
N
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Z powłoką TiN.
Nadaje się do szlifowania wykańczającego.

Zastosowanie:

Do wytwarzania rowków wg DIN 6885, DIN 138 i norm zakładowych.
Do szerokości rowków z tolerancją JS9 stosować zestawy ostrzy z tolerancją H7.

Wskazówka:

  • Wielkości specjalne (szerokości rowków) dostarczane na zamówienie.
  • Szczegółowe wartości eksploatacyjne można znaleźć w naszej aplikacji ToolScout.

Od szerokości rowka 16 mm konieczne jest wykonywanie dwóch przejść. Pierwszy przebieg należy wykonać na ok. połowę szerokości nakrętki (np. 10 mm przy szerokości nakrętki 18 mm).