• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Rolki do frezów do radełkowania PM, BL 30°, ⌀ radełk. d1 × szerokość radełkowania b / podział zębów: 10X4/0,5mm

Nr art.: 290176 10X4/0,5
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
28 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ radełk. d1 × szerokość radełkowania b / podział zębów (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

podziałka zębów 0,5
Wykonanie krążka BL 30°
dla normy DIN 82
Materiał ostrza PM
⌀ radełkowania d1 10 mm
szerokość radełkowania b 4 mm
⌀ otworu radełka d2 4 mm
Rodzaj produktu Narzędzie do radełkowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 290176 10X4/0,5
EAN / GTIN 4030741198052
Numer producenta 41010091
Producent/osoba odpowiedzialna Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
70
aluminium (dające krótki wiór)
N
35
Stal < 500 N/mm²
P
60
Stal < 750 N/mm²
P
45
Stal < 900 N/mm²
P
30
Stal INOX < 900 N/mm²
M
50
Stal INOX > 900 N/mm²
M
25
CuZn
N
65
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Wysoka odporność na zużycie, ze stali proszkowej (gatunek PM).

Wskazówka:

Inne rozmiary i profile dostarczane na zamówienie.