Randalină PM, BL 30°, ⌀ moletă d1 × lăţime moletă b / pas de divizare: 10X4/0,5mm

Cod articol: 290176 10X4/0,5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ moletă d1 × lăţime moletă b / pas de divizare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Pas 0,5
Model randalină BL 30°
Pentru normă DIN 82
Materialul sculei PM
⌀ moletă d1 10 mm
Lăţime moletă 4 mm
⌀ gaură moletă d2 4 mm
Tip produs Sculă de randalinat

Identificare și clasificare

Cod articol 290176 10X4/0,5
EAN / GTIN 4030741198052
Număr producător 41010091
Producător/responsabil Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
70
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
35
Oţel < 500 N/mm²
P
60
Oţel < 750 N/mm²
P
45
Oţel < 900 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
25
CuZn
N
65
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Rezistente la uzură, executate din oţel sinterizat (PM).

Notă:

La cerere se pot livra şi alte mărimi şi profile.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă