Drzwi skrzydłowe do wózka do kompletacji

Nr art.: 28FT31
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 28FT31
EAN / GTIN 4017976328652
Numer producenta 28FT31
Numer L L90070 258
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

Akcesoria

Opis:

Siatka druciana ocynkowana galwanicznie na połysk, rozmiar oczek 100 x 50 mm. Zawiasy do przykręcania. Skrzydło drzwi można złożyć o 180° do korpusu wózka. Po 2 zamki z pałąkiem, zamykane na kłódkę (nie wchodzi w zakres dostawy).

Cecha szcz.:

  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 850
  • Całkowita wysokość (mm): 1825
  • Wskazówka: do powierzchni ładunkowej 850 x 610 mm