• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Double wing door for storeroom trolleys

Nr art.: 28FT12
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 28FT12
EAN / GTIN 4017976328614
Numer producenta 28FT12
Numer L L90070 243
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

accessories

Opis:

Double wing door, wire frame galvanic bright galvanized, mesh width 100 x 50 mm. Hinges can be folded by 180° to the car body. 2 wire iron closures lockable by means of padlock (not included).

Cecha szcz.:

  • Length of usable platform (mm): 1250
  • Total height (mm): 1225
  • Note: for platform size 1250 x 610 mm