• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Shaft, tow hitch for storeroom trolleys

Nr art.: 28DK5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 28DK5
EAN / GTIN 4017976328157
Numer producenta 28DK5
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

accessories

Opis:

For moving with max. 3 storeroom trolleys in a train. 2 swivel castors without wheel locks will bereplaced by 2 fixed-wheel castors. Shaft made of sheet steel. Shaft raises automatically via gas spring into vertical resting position. Robust coupling pin on the fixed-wheel side. Connection via foot operation possible. Max. train speed 6 km/h. Not combinable with steps.

Cecha szcz.:

  • Width of usable platform (mm): 510
  • Note: surcharge - no single sale