• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Shelve of wire for storeroom trolleys

Nr art.: 28DG0
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Powłoka Ocynkowane
Materiał Z blachy stalowej
Kolor srebrna
Szerokość 650 mm
Głębokość 510 mm
Szerokość użytkowa 650 mm
Głębokość użytkowa 510 mm
Kąt pochylenia 0 stopni
Wykonanie półek Zagięcia
Zagięcia Z tyłu u góry; Z tyłu na dole
Wysokość krawędzi tylnej 23 mm; 23 mm
Nośność 40 kg
Rodzaj produktu półki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 28DG0
EAN / GTIN 4017976281902
Numer producenta 28DG0
Numer L L90080 1345
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

accessories

Opis:

Shelve made of wire lattice with mesh width 120 x 30 mm, electrolytically galvanised. On the long sides with 23 mm upward folded rim, on the other side 23 mm downward folded rim. Variable use of shelves, in a grid of 100 mm horizontal or tilted insertable. Capacity of shelf 40 kg.

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 40
  • Length of usable platform (mm): 650
  • Width of usable platform (mm): 510
  • Load capacity per shelf (kg): 40
  • Total width (mm): 510